曜日別特売
IME30-38NPSZC0S 近接センサ バレル形 検出範囲 38 mm ねじの呼び M30 x 1.5 非点滅 100Hz SICK 69294017

近接センサ バレル形 検出範囲 38 mm ねじの呼び M30 x 1.5 非点滅 100Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69294017品番IME30-38NPSZC0S
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

IME シリーズ誘導型センサです
Sick IME シリーズ誘導型近接センサは、正確な検出、ダウンタイムの短縮、長寿命を実現します。誘導型センサは、最小のスペースにハイテクを満載しています。集積 ASIC チップにより、製造プロセス終了後のデジタル調整が可能になります。 ASIC チップにより、任意の数の生産動作において、非常に精密なスイッチングポイントと値の再現性を実現します。IME センサは、溶着成形で完全にカプセル化されているため、衝撃や振動に対する耐性に優れています。
特長と利点
幅広い検出範囲: 1.5 → 38 mm ・エンクロージャ定格: IP 67 ・ ニッケルめっき黄銅ハウジング、プラスチック製検出面付き ・ 頑丈な設計により、高い機械可用性を実現します ・ 精密なスイッチング動作により、高い位置決め精度を実現しています

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:38 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:71mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:10 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-6373アズワン品番65-7327-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする