IFRM 12P1703/S14L 近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 Baumer 69294026

近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69294026品番IFRM 12P1703/S14L
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Baumer の 12 mm ミニチュアセンサは、密閉型誘導型検出器を備えています。この検出器は埋込型で取り付けられ、3 ポートの赤色 LED ステータス3 ピンのクロージャ( N/O )コネクタ M12 を備えた PNP 出力を使用し、逆極性及び短絡から保護しています。動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:30 V●長さ:40.4mm●コード番号:210-0678アズワン品番65-7323-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする