YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 白熱電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ナツメ・小丸球
ナツメ球20W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69294173
品番
T221720CMISINE
参考基準価格(税別)
¥228
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
口金
E17
質量(g)
8
定格寿命(時間)
1000
全長(mm)
48
消費電力(W)
20
外径(Φmm)
20
ガラス色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応