1CTC2P ナツメ球5W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69294198 1CTC2P ナツメ球5W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69294198

ナツメ球5W

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 69294198 品番 1CTC2P
参考基準価格(税別)¥138 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

長寿命に設計された電球です。2個入パックです。

クリア 用途常夜灯や電飾に最適です。 高さ(mm)48 質量(g)5 径(Φmm)20 消費電力(W)5 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
常夜灯用電球として
医療・福祉・介護関連業

既設照明器具の交換用電球として購入。 予備としての購入で、まだ使用していない状態ですが、価格面で満足です。

対象商品:
69294182
2024-12-10
用途:
常夜灯交換
卸売・小売業

いつも100均買い置きしていましたがこちらを常備に変更しました。
長持ちです

対象商品:
69294182
2020-02-15
用途:
球切れの交換

100均よりも安い。寿命も他で買った商品と変わらないので、また注文します。

1人が参考にしています
対象商品:
69294182
2018-06-06
用途:
消耗品在庫
サンエムサービス 様

安いのが気に入りました 商品的には全く問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする