近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 800Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69294218 品番NEB6-12GM50-E2-V1
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

大きな検出範囲
このPepperl + Fuchs誘導型近接センサシリーズは、円柱型のデザインで、様々な用途に合わせて感知範囲最大30 mmまでの製品を用意しています。
特長と利点
LED表示 組み込み又は埋め込み取り付け IP67 電源電圧: 10 → 30 V dc 短絡保護、逆極性保護 配線済みタイプは2 mのPVCケーブルを印加 プラグインタイプはM12タイプのV1コネクタを印加

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:6 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:60mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:831-3809 アズワン品番65-7342-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする