近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M12 ねじ付きバレル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69294270 品番IWRR 18I97T4/S14
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

Baumer の 18 mm 誘導距離測定センサは、擬似フラッシュマウントを使用するシールド付き誘導検出器を備え、3 ピンでコネクタ M12 からの電流出力を使用して、逆極性及び短絡から保護します。動作温度: -40 → +70 ℃ 保護クラス IP 67

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:電流●検出範囲:7 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:30 V●長さ:60mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:ねじ付きバレル●出力開閉電流:40 mA●材質:ステンレススチール 1.4404 ( V4A )●短絡過負荷保護:あり●コード番号:210-0689 アズワン品番65-7323-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする