YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ハロゲン電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ミニハロゲン電球
ネオクールハロゲン100W形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
69294286
品番
JD110V85WNPM2P
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
店舗のダウンライト照明などに最適
消費電力(W)
85
口金
E11
材質
ガラス
全長(mm)
70
質量(g)
10
径(Φmm)
(ガラス球)11.5
定格寿命(時間)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
ハロゲン