YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ハロゲン電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ミニハロゲン電球
ネオクールハロゲン150W形130W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69294304
品番
JD110V130WNPM
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
発光管に赤外線反射膜を塗布した省電力型のランプです。消費電力を約10%節約できます。
口金
E11
用途
店舗のダウンライト照明などに最適
材質
ガラス
全長(mm)
70
質量(g)
10
径(Φmm)
(ガラス球)11
消費電力(W)
130
定格寿命(時間)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
ハロゲン