ノイズフィルター集中SW付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69294347 品番 Y02BKNS113WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。
合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。
ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
コンセントからのノイズを低減するノイズフィルターを内蔵しています。

コンセント個数1 プラグ形状2P・スイングプラグ コンセント形状2P ホワイト 質量(g)(本体)279、(パッケージ)324 仕様保護被ふくコード、安全ブレーカー スイッチ一括集中スイッチ 定格電圧(V)125 コード長さ(m)3 定格電流(A)15 パッケージサイズ(mm)W91×H220×D51 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×32×70 電源コード(m)3 絶縁種別絶縁カバー付き 定格容量(W)1500まで ノイズフィルターあり アズワン品番65-0530-56 マグネット× USBポート数× 入数(マスター)40、(インナー)20 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)400 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×70×31 雷ガード 耐トラッキング 埃防止シャッター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69294392
2021-09-29
用途:
ノイズ対策
その他業種

雷対策やストリップではなく、ノイズ対策に少し期待して使用しましたが、案外いけるかも。

対象商品:
69294374
2018-02-11
用途:
地下一階の事務所で、ラジオのコンセントに使用。
その他業種

近くにベルトコンベアーが有り、作動した時に雑音が発生。防げなかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする