TL-W1R5MB1 近接センサ ブロック形 検出範囲 1.5 mm 非点滅 1kHz omron(オムロン) 69294349

近接センサ ブロック形 検出範囲 1.5 mm 非点滅 1kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69294349品番TL-W1R5MB1
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

TL-W標準平型誘導センサ
TL-Wシリーズは、標準平型誘導近接センサです。 センサはわずか6 mmの厚さながら、検出距離は最大5 mmです。
特長と利点
2 mケーブル付きプレ配線モデル 耐熱ABSケーシング 保護回路: 負荷短絡保護,サージサプレッサ 仕様温度範囲-25 → 70℃ IP67導入保護

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:25mm●幅:8mm●奥行き:5.5mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:808-6478アズワン品番65-7352-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする