近接センサ ブロック形 検出範囲 10 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69294358 品番XS7E1A1DAL2
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC 電気接続ケーブル ケーブル長2 m [Us] 定格供給 電圧 逆極性保護付き 12 → 24 V dc スイッチング容量 mA 1.5 → 100 mA dc、過負荷及び短絡 保護

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:ディスクリート●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V●長さ:13mm●コード番号:221-1709 アズワン品番65-7330-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする