コンセント個数3
プラグ形状2P・スイングプラグ
コンセント形状2P
色ブラック
質量(g)(本体)258、(パッケージ)289
仕様保護被ふくコード、安全ブレーカー
スイッチ一括集中スイッチ
定格電圧(V)125
コード長さ(m)2
定格電流(A)15
パッケージサイズ(mm)W90×H220×D50
電源コード(m)2
絶縁種別絶縁カバー付き
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×32×130
定格容量(W)1500まで
ノイズフィルターあり
アズワン品番65-0530-59
マグネット×
USBポート数×
入数(マスター)40、(インナー)10
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)400
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×128×30
雷ガード○
耐トラッキング○
埃防止シャッター○