TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 検出・センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの 近接センサ
近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm 埋込型 300Hz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69294410
品番
XS7C2A1PAM12
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
誘導型センサXS7 40 x 40 x 70 - PBT - SN15 mm - 12 → 48 V dc - M12
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40mm●幅:40mm●奥行き:72.9mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:15 mA 、200 mA●最大スイッチング周波数:300Hz●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1880
アズワン品番
65-7338-22