近接センサ ブロック形 検出範囲 4 → 25 mm 非点滅 50Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69294464 品番CQ35-25NNP-KC1
参考基準価格(税別)¥38,200 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

概要一目でわかる角形ハウジング 粉体、粒状物質、液体、固体を検出します 電磁両立性が極めて高くなっています 電気タイプ: DC、4 ケーブル 供給電圧: 36 V dc 短絡保護(パルス)あなたの利点コンテナやタンク壁を通過する場合でも非接触レベル測定が可能で、穴開けが不要なため設置時間が短縮されます Durable ハウジングは過酷な産業用途に耐えるため、メンテナンスコストを削減できます スイッチングポイントの迅速かつ簡単な調整 - 押ボタンを使用し、CQ28 のリモートティーチ及び CQ35 のポテンショメータを使用 - 時間を節約 密閉型ボックス、コンテナ、タンク内での製品の検出などの用途で、光電センサや誘導センサに代わるシンプルで安全な検出を実現します静電容量型近接センサは、プラスチックの壁を貫通しているあらゆるタイプの物質(粉体ベース、粒状、液体、固体)を検出できます。SICK の静電容量型近接センサは、電磁両立性( EMC )にも優れているため、誤スイッチングを防止できます。CQ センサは、あらゆる設置条件に適した角形ハウジングを備えています。用途ボトルキャップの在庫を監視する 接着容器のレベル測定 接着容器のレベル測定 ボトルキャップの在庫を監視する トナー充填レベルの測定値 種子および肥料タンクのレベル測定注

仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:4 → 25 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:69.5mm●幅:35mm●奥行き:15mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+75℃●逆極性保護:あり●コード番号:213-1718 アズワン品番65-7282-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする