近接センサ ブロック形 検出範囲 70→、1000 mm ねじの呼び M12 x 1 IO-Link

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69294516 品番U500.DA0.2-IAMJ.72F
参考基準価格(税別)¥93,000 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

Baumer 超音波距離監視 スキャン範囲: 70 〜 1000 mm アナログ出力( 4-20 mA teach: qTeach, line-Teach IO-Link 頑丈なフェイス M12、5ピンコネクタ -25 → 65℃

仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12 x 1●検出範囲:70→ 、1000 mm●接続方式:5ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 30 V dc●長さ:56.2mm●幅:32.2mm●奥行き:18mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+65℃●逆極性保護:あり●コード番号:187-1797 アズワン品番65-7307-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする