近接センサ 検出範囲 2 mm オスコネクタ M12、4 ピン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69294534 品番XS512BLPAL5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,820 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性

仕様●センサ技術:誘導●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:48 V dc●長さ:53mm●実装タイプ:オスコネクタ M12 、4 ピン●コード番号:221-2975 アズワン品番65-7335-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする