金銀連箔 Unicorn

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69294559 品番UR-3104
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

デザインに箔が加わった、キラキラと輝くマスキングテープシリーズです。
色の濃淡が美しく、ちぎり感や透明感のある国産和紙マスキングテープ。
手帳や図画工作に使える、楽しく可愛らしい仕上がりになっています。
日本のお土産としても最適です。
SAIENは水彩画で描いた花や可愛らしい動物、自然を中心とした作品を揃えています。
日本製。

仕様●商品サイズ:幅20mm×5m巻●素材・成分:素材/和紙、箔 粘着剤/アクリル系●パッケージサイズ(約):Φ40×H20mm●パッケージ:フィルム包装●生産地:日本 アズワン品番65-8912-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする