商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69294629品番DSNU-40-50-PPS-A
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥31,878販売価格(税別)
Festo 丸型シリンダ DSNU-40-50-PPS - A は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。この製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:50 mm ピストン径:40 mm ピストンロッドねじ:M12 x 1 25 クッション性:PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション 組み立て位置:任意