RM/8025/M/250 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:250mm NORGREN 69294708

空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:250mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69294708品番RM/8025/M/250
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

IMI Norgren RM8000 / M シリーズ複動式空圧ラウンドラインシリンダは、磁気ピストン / バッファ又は調整式クッションを備えています。シリンダ径 25 mm、ストローク 250 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。ポートサイズ:G1/8 ピストンロッド =10mm 材質:ステンレススチール 動作温度:-10 ℃ 及び 80 ℃

仕様●ストローク:250mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:212-9322アズワン品番65-7894-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする