RM/8026/M/200 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:26mm ストローク:200mm NORGREN 69294717

空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:26mm ストローク:200mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69294717品番RM/8026/M/200
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

IMI Norgren RM /8026/M / 200 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 200 mm、シリンダ径が 26 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備

仕様●ストローク:200mm●ボア:26mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4015アズワン品番65-7965-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする