空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:40mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69294909 品番CRDSNU-B-16-40-P-A-MG-A1
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストン径は 16 mm で、ストロークサイズは 40 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用

仕様●ストローク:40mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9939 アズワン品番65-7990-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする