Y02BS605WH ブレーカー付テーブルタップ6個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69294925

Y02BS605WH ブレーカー付テーブルタップ6個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69294925 Y02BS605WH ブレーカー付テーブルタップ6個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69294925

ブレーカー付テーブルタップ6個口

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69294925 品番Y02BS605WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,880
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

二重被ふくコードを採用しているため、よじれにくく丈夫です絶縁カバー付なので、トラッキングによる火災を予防します。
合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。

ホワイト 質量(g)520 コンセント個数6 コンセント形状2P コード長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×21×141 プラグ形状スイング(絶縁カバー付) 定格入力15A/125V/1.500Wまで 差込口6個口

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69294916
2018-12-10
用途:
事務所内給電時
建設業・工事業

口数が多く、非常に使い勝手が良い。
プラグ部分が折れ曲がるのでおさまりが良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする