G501710C ベビーボール球10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69294995 G501710C ベビーボール球10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69294995

ベビーボール球10W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69294995 品番 G501710C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。

口金E17 クリア 高さ(mm)72 質量(g)14 径(Φmm)50 用途店舗などの装飾照明に最適 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする