空圧ロータリアクチュエータ DFPD-160-RP-90-RS60-F0710シリーズ 90°角度

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69295094 品番DFPD-160-RP-90-RS60-F0710
参考基準価格(税別)¥91,600 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

Festo セミロータリドライブ DFPD-160-RP-90-RS60-F0710 は、単動式のラックアンドピニオン設計です。ソレノイドバルブ / 位置決めセンサ / ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、ISO 5211 に準拠した標準接続を備えています。アクチュエータサイズ:160 フランジ穴パターン:F0710 旋回角 =90 度 0 ° =-5 〜 5 ° でのエンドポジション調整範囲 90 ° でのエンドポジション調整範囲 =-5 〜 5 °

仕様●メーカーシリーズ:DFPD-160-RP-90-RS60-F0710●動作:シングル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9545 アズワン品番65-8001-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする