空圧ロータリアクチュエータ DHTG-65-8-Aシリーズ <= 0.03°角度

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69295119 品番DHTG-65-8-A
参考基準価格(税別)¥650,000 販売価格(税込) ¥703,780
販売価格(税別)
639,800

Festo ロータリインデックステーブル DHTG-65-8-A は位置検出用です。指示された力とトルクはロックされたテーブルを指し、テーブルプレートでも作用します。サイズ:65 平行度ポペットバルブ ==0< 04 mm アキシャル ecc ポペットバルブ ==0< 02 mm 同心ポペットバルブ ==0<

仕様●メーカーシリーズ:DHTG-65-8-A●動作:ダブル●回転角度:<= 0.03°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9594 アズワン品番65-7990-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする