G402640C ベビーボール球40W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69295126 G402640C ベビーボール球40W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69295126

ベビーボール球40W

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69295126 品番 G402640C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。

口金E26 クリア 用途店舗などの装飾照明に最適 高さ(mm)61 質量(g)9 径(Φmm)40 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする