空圧ロータリアクチュエータ DRRDシリーズ 180°角度

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69295137 品番DRRD-12-180-FH-Y9A
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

Festo セミロータリドライブ DRRD-12-180-FH-Y9A アクセサリは、サクショングリッパ ESG 用で、サクションカップホルダと接続アタッチメント付きのサクションカップの間に取り付けられています。サイズは 12 で、クッション角は 48 度です。両側の旋回角度の設定範囲は、+10/-100 度です 旋回角: 180 度 クッション Y9 :内部油圧クッション正常

仕様●メーカーシリーズ:DRRD●動作:ダブル●ボア:12mm●回転角度:180°●最高流入圧力:10バール●コード番号:202-2700 アズワン品番65-8022-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする