YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ベビーボール球7W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ホワイト
クリア
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69295284
品番
G402607W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途
店舗などの装飾照明に最適
口金
E26
色
ホワイト
高さ(mm)
61
質量(g)
9
径(Φmm)
40
定格寿命(時間)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応