空気だめ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69295408 品番CRVZS-0.75
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

Festo CRVZSエアレゾルバ
Festo CRVZSシリーズのエアレゾルバは、圧縮空気系統内の空気圧力変動をスムーズにする効果的なソリューションを提供します。エアタンクは、大きなエアサージが必要な場合に、アキュムレータとして動作することもできます。空気圧制御弁と併用し、システムで高圧が形成される時間を遅らせることもできます。
特長と利点
動作圧力: 最大16バール 2、5、10、20リットルの容量を用意 ISO85731:2010に準拠した圧縮空気、又は窒素と併用可能 高合金ステンレススチール製 銅とPTFEは不使用
エアレゾルバの取り付け
CRVZSシリーズのアキュムレータは、エアラインを接続するだけで簡単に取り付けることができます。ねじ式の空圧接続ポートにより、新しい高圧エアシステムや既存の高圧エアシステムへの統合が容易です。ステンレススチール製の取り付けブラケットを使用すると、レゾルバを垂直又は水平に取り付けることができます。

仕様●メーカーシリーズ:CRVZS●レゾルバボア:19mm●ボリューム:0.75L●最高圧力:16バール●ポートの接続:G 1/4●重さ:736g●動作温度 Max:+100℃●動作温度 Min:-10℃●コード番号:125-9905 アズワン品番65-7968-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする