曜日別特売
ICL1 ペンダントライトソケットのみ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69295528

ICL1 ペンダントライトソケットのみ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69295528
ICL1 ペンダントライトソケットのみ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69295528

ペンダントライトソケットのみ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69295528品番ICL1
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。
引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。

口金E26定格消費電力(W)100まで質量(g)200コード長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69295528
2023-07-24
用途: 照明器具の補修他
有限会社 Dear

ソケットの形状と 引っかけシーリング部がロック付きであることは満足ですが、コードが固く曲がとれないので袋打ちコードなどに変えたら良いと思う。引っ掛けシーリングで吊る器具はそんなに重量のある器具では無いと思う。

対象商品 : 69295528
2019-10-28
用途: 装飾器具,鑑賞用
スタジオボア

ソケットがネジ式でいろいろなパーツが取り付けられますがそれらの対荷重重量を書いてもらった方が良いと思います。3Kg位でしょうが。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする