GC100V57W70 ボール電球60W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69295598 GC100V57W70 ボール電球60W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69295598 GC100V57W70 ボール電球60W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69295598

ボール電球60W形

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69295598 品番GC100V57W70
参考基準価格(税別)¥328 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

クリアタイプはキラキラした光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。

消費電力(W)57 口金E26 用途店舗などの装飾照明に最適 全長(mm)100 質量(g)32 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)2000 ガラス色クリア RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69295598
2022-04-05
用途:
照明器具に取付
株式会社アクトリー 様 (建設業・工事業)

価格も安く、すぐに納品して頂いたのでとても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする