結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69295600 品番111-01960 T18R-PA66W-BK
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18R シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。数量は 100 です。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 耐候性及び耐紫外線性があります 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 80 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定

仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9198 アズワン品番65-7468-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする