結束バンド 150mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69295706 品番111-03009 T30R-PA66-NA
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30R シリーズのナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 35 mm、長さは 150 mm、幅は 3.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。ほとんどあらゆる用途に使用できます。数量は 100 です。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 135 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90

仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:自消性●コード番号:170-5273 アズワン品番65-7473-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする