S351710F ミニランプ10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69295722 S351710F ミニランプ10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69295722

ミニランプ10W

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69295722 品番S351710F
参考基準価格(税別)¥178 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。

口金E17 定格電圧(V)100/110 用途スポット照明、ダウンライト等に最適 全長(mm)58 質量(g)9 消費電力(W)10 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)1500 ガラス色フロスト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-26
用途:
設備改造対策品
その他業種

最近の市場での電球のLED化に伴い入手困難品の一品である。
後は今後の電球寿命の一言に尽きる。

対象商品:
69295722
2024-06-27
用途:
調光用
建設業・工事業

セールのときにまとめて購入します。いままで初期不良品は一度もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする