結束バンド 150mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード69295740 品番150-56193
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース、スタッドリテーナ付き。ケーブル、ホース、ハーネスの並列配線用。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。工具を必要とせず取り付けが簡単です。5 mm スタッド又は 5 mm ISO ねじスタッド用。自動車やトラックの建設業界でケーブルパイプやホースを固定するために広く使用されている取り付けベースは、直径 5 mm のスタッド又はボルトに押し込むだけです。組み立て済み固定タイ 2 本、クリスマスツリー型脚部付き ケーブルタイは結束後に移動可能 工具を必要とせず組み立てが簡単

仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SDSBS5●コード番号:215-9209 アズワン品番65-7432-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする