S351722C ミニランプ25W形22W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69295747 S351722C ミニランプ25W形22W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69295747

ミニランプ25W形22W

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69295747 品番 S351722C
参考基準価格(税別)¥178 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。

口金E17 定格電圧(V)100/110 用途スポット照明、ダウンライト等に最適 全長(mm)58 質量(g)9 消費電力(W)22 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)1500 ガラス色クリア RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69295747
2025-03-28
用途:
故障の為、交換
株式会社セシリア 様

希望Wサイズを探してました。とても助かりました。
有難う御座いました。

対象商品:
69295747
2024-02-15
用途:
家の街灯
製造業

包装が簡単なものになっていて、エコに良いと感じました。

対象商品:
69295756
2021-09-24
用途:
室の温度調節に使用。
株式会社サプラテクノ 様 (製造業)

在庫用に購入させて頂きました。
発熱するタイプの電球が、生産終了するとのうわさもあり、このタイプの電球はホームセンターでは値上がってしまい、数もなかなか揃えられなくて困っていました。
少し多めに購入させていただきました。ありがとうございます。

対象商品:
69295747
2021-03-05
用途:
常夜灯
サービス業

ヤザワ社は、ホームセンターで見かけないため、若干の不安を持って購入したが、全く問題はない。後は、どの程度持つかだ

対象商品:
69295747
2018-06-04
用途:
球切れ

球切れの交換に使います。
LEDの時代ですが電球の良さも捨てがたく購入しています。
いつかはなくなってしまうのかな?と思いながらストックしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする