結束バンド 156mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード69295767 品番126-00075
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

HellermannTyton は矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。KSFT タイプには円形の矢印が付いているので、アセンブリの高さを最小限に抑えることができます。これらのタイには、さまざまな固定方法があり、自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製作などのさまざまな産業での使用に最適です。この固定ソリューションは、ケーブルハーネスの固定に使用されます。メーカーでは、あらゆる用途に適合するように、さまざまなパネル厚と穴サイズを用意しています。工具を必要とせず取り付けが簡単です 矢印を所定の位置に固定

仕様●長さ:156mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SOSKSFT5.4E●コード番号:215-9217 アズワン品番65-7426-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする