結束バンド 200mm x 4.6 mm グレー ポリアミド4.6 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69295837 品番111-00824
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

HellermannTyton ケーブルタイは、+150 ℃ ( 5000 時間)及び +195 ℃ ( 500 時間)の高温用途に対応しています。さまざまな束径に対応するために多様なサイズを用意しています。火災時に低発煙。PA46 は湿気の影響を受けやすい素材です。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。動作温度(長期)は +130 ℃ まで+195 ℃ ( 500 時間)の温度の連続使用環境で使用できるため、幅広い使用温度範囲が求められる用途に適しています。結束バンドを取り付ける際には、プロセスの信頼性を高めるために、取り付け工具を使用することをお勧めします。最大+150℃ (5000時間)及び+195℃ (500時間)の高温用途向け結束バンド さまざまな束径に対応するために多様なサイズを用意

仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:グレー●材質:ポリアミド4.6●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50R●コード番号:215-9200 アズワン品番65-7429-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする