結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード69295889 品番156-01154 T50ROSEC4B-PA66W-BK
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

Hellermann Tyton の 156-0154 ケーブルタイ及び edgeClip アセンブリは、穴が許容されない場合や温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。EdgeClip が付属の組み立て済み固定タイ 2 個が付属しています。 ケーブルタイは結束後に移動可能 EC9、EC10、EC21、EC22 は最小バンドル径 1 mm 用です。 13 mmのエッジ用

仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:500pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:EdgeClip●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm●耐火性:ハロゲンフリー●コンテンツ:2 ピース固定タイ、EdgeClip 付き●コード番号:198-4666 アズワン品番65-7444-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする