結束バンド 200mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード69295968 品番132-20360 CT203-PA66HS-BK
参考基準価格(税別)¥8,610 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

単一穴アセンブリ用の固定タイです
1 つの穴アセンブリ用の固定タイです 耐熱性でハロゲンフリーです 両エッジにはギザが付いているので、どちらの側からでもケーブルを挿入できます 加工ツールで締めるまで解除できます BHT シリーズ、丸頭 / 中央窪みがあります 小型の角形ヘッドを備えた CT シリーズです 防火特性は UL94 V2 に適合しています

仕様●長さ:200mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:外歯●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:CT203●引張強度:700N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:190-3708 アズワン品番65-7480-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする