Y02YBKS662BK 横差し個別スイッチ付節電タップ6個口2m YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69296054

Y02YBKS662BK 横差し個別スイッチ付節電タップ6個口2m YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69296054 Y02YBKS662BK 横差し個別スイッチ付節電タップ6個口2m YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69296054

横差し個別スイッチ付節電タップ6個口2m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69296054 品番Y02YBKS662BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,880
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)458 スイッチ個別 コンセント形状2P コード長さ(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×32×287 差込口6個口 最大サージ電圧(V)6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする