YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の PCアクセサリー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の OAタップ/電源タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 2P電源タップ
横差し個別スイッチ付節電タップ6個口2m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69296063
品番
Y02YBKS662WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンセント個数
6
色
白
質量(g)
458
スイッチ
個別
コンセント形状
2P
電源コード(m)
2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×32×287
アズワン品番
65-0532-03
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大サージ電圧(V)
6000