NBSMN14WH 乾電池式人感明暗ナイトライト2灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69296088 NBSMN14WH 乾電池式人感明暗ナイトライト2灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69296088

乾電池式人感明暗ナイトライト2灯

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69296088 品番NBSMN14WH
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

切替スイッチで常時点灯・自動点灯の選択が可能です。簡単に移動できる乾電池式です。

電球の種類LED センサー感知方式人感・明暗センサー 設置方式置く、マグネット、ネジ止め 灯数2 用途下方向のくっきりとした光で足元灯に最適 付属品取付板、両面テープ、木ネジ 材質ABS ホワイト 質量(g)約90 使用温度範囲(℃)(センサー)0〜35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×35×79 光源白色LED×2灯(交換不可) 色温度(K)6000 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 寿命(設計寿命)20,000 電池寿命(連続時間)常時点灯:約35、自動点灯:約840日(1日10回点灯) 光源色白色 検知方式人感・明暗センサー アズワン品番65-0528-65 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

乾電池式人感明暗ナイトライト2灯 NBSMN14WH

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69296088
2022-08-04
用途:
足元の照明
大滝オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

通常のセンサーライトより照明時間が長いので場所によっては都合が良いです

対象商品:
69296088
2019-11-15
用途:
工場通路の足元灯として使用しています。
有限会社境原製作所 様

明るさは期待していなかったですが、実際使用してみると非常に明るく
社員の評判良いので追加購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする