結束バンド 260mm x 3.3 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69296090 品番111-04401 T30LR-PA66HS-NA
参考基準価格(税別)¥3,880 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

規格: DIN EN50146
UL
HellermannTyton T シリーズ耐熱ケーブル
ナイロン 6.6 製の耐熱ケーブルタイです。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。 内側にギザがあり、Strong Hold 機能によりしっかりと固定できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適しています。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。
高い降伏強度 UL94V-2 難燃性 低い挿入力で高い伸張強度を実現 シンプルで迅速な取り付け 手動または加工ツールを使用して簡単にアプリケーションを実行できます
特長及び利点

仕様●長さ:260mm●幅:3.3 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30LR●引張強度:135N●最大バンドル直径:65mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9435 アズワン品番65-7373-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする