結束バンド 300mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69296108 品番115-02101 RELK2I-PA66-NA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,280 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

リリース可能ケーブルタイ
この再利用可能なケーブルタイでは、ヘッドのロック解除機構により、タイをすばやく簡単に取り外すことができます。 劇場、屋外イベント、ハーネス試作作業など、ケーブルの一時的な敷設や、ケーブルの追加 / 撤去が必要な環境にも最適です。
特長と利点: 取り外し可能で再利用可能 すばやく簡単に取り外しできる設計 色や材質を各種取り揃えているため、さまざまな用途に使用可能

仕様●長さ:300mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RELK2I●引張強度:200N●最大バンドル直径:81mm●コード番号:417-653 アズワン品番65-7473-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする