Y02HCK400WH 強力雷ガード付4個口コーナータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69296142 Y02HCK400WH 強力雷ガード付4個口コーナータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69296142

強力雷ガード付4個口コーナータップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69296142 品番Y02HCK400WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180度動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。
大きな雷でも安心の12.000V対応雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。

コンセント個数4 プラグ形状2P コンセント形状2P ホワイト 材質PC 質量(g)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×14×55 機能雷ガード、絶縁カバー アズワン品番65-0531-17 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)12000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69296142
2021-08-09
用途:
テレビ,ビデオの接続

下向きに2つあるのが欲しかったので購入しました.スイングプラグで壁から飛び出さないのも良いです.雷ガードもついててて安心できます.緑ランプの明るさも控えめで良いです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする