結束バンド 301mm x 4.8 mm 青 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69296144 品番111-01399
参考基準価格(税別)¥34,100 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

HellermannTyton のタイ全体に散布された総金属製です。HACCP などの食品製造における品質保証をサポートできます。青色で Visual 検出が簡単です。汚染のリスクを大幅に低減。MCTS タイは、非常に優れた耐腐食性を備えています。メーカーの MCTS ケーブルタイは、製薬産業だけでなく食品飲料でも使用できるように特別に開発されています。独自の製造工程と独自の材料配合により、耐腐食性に優れた卓越した性能を発揮します。このため、非常に湿気の多い環境であっても最適な製品となっています。タイ全体に金属を散布 HACCP などの食品製造における品質保証をサポートできます

仕様●長さ:301mm●幅:4.8 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:MCTS300●コード番号:215-9049 アズワン品番65-7431-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする