結束バンド 305mm x 4.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69296160 品番117-05360 T50IDH-PA66W-BK
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

規格: DIN EN50146
DH シリーズツインヘッドタイ
この特別に開発された結束バンドの例外的な素子は、ツインロックヘッドです。これにより、たとえば 2 つのパラレルケーブルハーネスを接続できます。

仕様●長さ:305mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50IRDH●引張強度:225N●最大バンドル直径:38mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:321-4432 アズワン品番65-7373-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする