結束バンド 380mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 111-12060 T120R E -PA66W-BK 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69296214 品番111-12060 T120R(E)-PA66W-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T120L シリーズ黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。バンドルの直径は 100 mm、長さは 384 mm、幅は 7.6 mm です。彼のネクタイはリサイクルが可能な 100 %の高品質プラスチックで作られている。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 汚染のリスクを大幅に低減 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 磁気および X 線検出が可能です リリース不可 伸張強度は 535N です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 耐候性及び耐紫外線性用途ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定認定CRUus 認定を取得しています DNV-GL 認定 HF 認定 UL94 V2 等級 US MIL 231-90

仕様●長さ:380mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120R●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:705-6372 アズワン品番65-7365-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする