Y02KS532BK2U 個別スイッチ付3AC2USB3.4A YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69296246 Y02KS532BK2U 個別スイッチ付3AC2USB3.4A YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69296246

個別スイッチ付3AC2USB3.4A

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69296246 品番 Y02KS532BK2U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。
スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。

USBポート数2 仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり 材質ABS ブラック 質量(g)約350 ポート数2 スイッチ個別 ケーブル長(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×227 定格容量(W)1400 アズワン品番65-0531-36 ケーブル長(cm)200 プラグ形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする